Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A70700E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A70700E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Villeroy & Boch A70700E8 Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65174533
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A70700E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
38000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,59*
€ 809,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,61*
€ 806,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,22*
€ 761,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70700MS
ab € 584,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70700PN
ab € 583,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70900MS
ab € 483,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70900PN
ab € 485,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70910MS
ab € 479,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710PN
ab € 586,29*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70910PN
ab € 484,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710MS
ab € 582,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70710E8
ab € 582,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.