Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-637322
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
UL, CE, FCC, PCI 3.0
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.115 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
Low Profile
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/98SE/Me/NT/2000/XP/2003
Energiebedarf
3.3V; 5V
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
1x RS232 (9-pin)
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
97 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.