Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Red Duo Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Red Duo Chrom
GROHE Red Duo Chrom
GROHE Red Duo Chrom
GROHE Red Duo Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62834808
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30083001
EAN/GTIN:
     4005176989247
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
2100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
418 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
224 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
288 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Basisgröße
55 x 55 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Wasserfiltervolumen
600 l
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,82*
€ 1.448,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,78*
€ 1.422,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,61*
€ 1.363,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,42*
€ 1.327,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,63*
€ 1.291,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30079001
ab € 1.223,95*
Ähnlich
Grohe
30325001
ab € 1.214,49*
Ähnlich
Grohe
30327001
ab € 1.081,81*
Ähnlich
Grohe
30079DC1
ab € 1.431,98*
Ähnlich
Grohe
30325DC1
ab € 1.397,01*
Ähnlich
Grohe
30083DC1
ab € 1.306,81*
Ähnlich
Grohe
30327DC1
ab € 1.300,38*
Ähnlich
Grohe
30080001
ab € 1.153,02*
Ähnlich
Grohe
30085001
ab € 1.000,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.