Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Trust GXT 144 Rexx Maus rechts USB Typ-A Optisch 10000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62516912
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     22991
EAN/GTIN:
     8713439229912
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Vertikale Gaming-Maus mit ergonomischem Design
Die GXT 144 Rexx Gaming-Maus revolutioniert die Art und Weise, wie Sie Ihre Spiele spielen. Diese vertikale ergonomische Maus ändert die Position Ihres Arms und Ihres Handgelenks, um die Belastung bei langen Spielesitzungen zu mindern. All das ohne Ihre Spielweise zu beeinträchtigen!

Natürliches Spielen
Dank des ergonomischen Designs und der bequemen Daumenablage können Sie stundenlang spielen. Das vertikale Layout bringt Ihren Unterarm und das Handgelenk in eine natürliche Position, die die Muskeln in der Hand, im Handgelenk und im Arm entspannt. Mit diesem perfekten Griff können Sie die absolute Kontrolle über Ihre Feinde im Spiel ausüben.

Genaue Kontrolle
Ergonomie ist nichts für Gamer? Stecken Sie die Maus einfach an und schon haben Sie Zugriff auf einen leistungsfähigen optischen Gaming-Sensor mit bis zu 10.000 dpi für genaue Kontrolle. Schalten Sie die dpi-Einstellung mit der entsprechenden Taste um oder blättern Sie mit den beiden Daumentasten rasch durch verschiedene Webseiten. Darüber hinaus erreicht die Maus eine garantierte Höchstgeschwindigkeit von 100 Zoll pro Sekunde - Beschleunigung: 20 G. Verbinden Sie die Rexx mit dem 1,8 mm USB-Geflechtkabel und starten Sie sofort Ihr Spiel.

Für Sieger programmiert
Mit der erweiterten Software können Sie die 6 Tasten individuell programmieren, um die Maus perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Erstellen Sie Makros und ordnen Sie den Tasten Aktionen zu, um kostbare Zeit zu sparen und Ihre Reaktionszeit zu verkürzen. Mit der individuell anpassbaren RGB-Beleuchtung können Sie sogar Ihre siegreiche Farbe auswählen, sodass Sie mit der vertikalen Rexx Gaming-Maus für jede Herausforderung auf Sieg programmiert sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
259 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
135 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
10000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
20 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.