Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0121 USB Kabel 1 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0121 USB Kabel 1 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0121 USB Kabel 1 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0121 USB Kabel 1 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
LogiLink CU0121 USB Kabel 1 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62327746
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0121
EAN/GTIN:
     4052792047165
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Das Micro-USB-B Verlängerungskabel verlängert Ihr Lade-und Datenkabel und überträgt Daten mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0120
ab € 1,10*
Sonstiges
LogiLink
CU0122
ab € 1,42*
Sonstiges
LogiLink
CU0123
ab € 1,63*
Sonstiges
LogiLink
CU0124
ab € 1,99*
Sonstiges
LogiLink
CU0125
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.