Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Inter-Tech SU-800 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326969
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885455
EAN/GTIN:
     4260455643351
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Desktop-Kühler SU-800 – Leistungsstarker Kühler mit RGB.

Dieser CPU-Kühler, mit laufruhigem 120mm RGB-Lüfter, sorgt bis zu einer TDP von 110W für zuverlässige Kühlung Ihrer CPU. Der SU-800 ist kompatibel zu zahlreichen Intel- und AMD-Sockeln. Dank vorinstallierter Montageklemmen für AMD sowie Zubehör für Intel, passt er auf die meisten aktuellen Plattformen und lässt sich schnell montieren. Der 120mm RGB-Lüfter mit 4Pin PWM-Anschluss lässt sich zudem temperaturabhängig regeln und setzt farbliche Akzente in Ihrem Gehäuse, mit maximal 30,0dbA. Seine relativ geringe Bauhöhe von 65mm prädestiniert Ihn für den Einsatz in kleineren Gehäusen. Die Kühlfinnen gewährleisten eine optimale Wärmeabfuhr und sorgen für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Sein transparenter RGB- Lüfter, mit optimierter Flügelstellung, sorgt nicht nur optisch für Frische.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
110 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
305 g
Paketgewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Luftstrom
49.47 m³/h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.