Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PDU8A01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PDU8A01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
LogiLink PDU8A01 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326657
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU8A01
EAN/GTIN:
     4052792046588
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
LogiLink's 230V Steckdosenleiste eignet sich ideal für die Stromversorgung in 19“ Server- und Netzwerkschränken. Es stehen verschiedene Typen zur Auszwahl; mit oder ohne Schalter, mit Überspannungsschutz, usw. Der stabile verwindungssteife Rahmen ist mit einer Aluminiumhülle versehen sowie 2m Anschlusskabel mit Netzstecker.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
45 mm
Abmessungen (BxTxH)
482 x 45 x 45 mm
Höhe
45 mm
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstiegsschutz
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.