Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36911 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36911 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Lindy 36911 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Lindy 36911 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326323
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36911
EAN/GTIN:
     4002888369114
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
  • Professionelle USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
    - Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s
    - Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
    - 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
    - SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbit/s; 10 Jahre Garantie

    Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.1 Typ A Stecker an C Stecker Kabel mit 5A Power Delivery-Funktion Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

    Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

    Die Anthra Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

    Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 100 Watt (5A) ein sehr schnelles Laden über USB.

    Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m und 1.5m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30/32
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.