Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
SPEEDLINK SL-820008-BK Lautsprecherset 60 W Universal Schwarz 2.1 Kanäle 2-Wege Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62207283
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-820008-BK
EAN/GTIN:
     4027301184150
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Das GRAVITY CARBON 2.1 Subwoofersystem ist ein aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC und Notebook in eleganter Carbonoptik. Es kann sich sowohl über ein AUX-Kabel als auch über BLUETOOTH® mit einem Multimedia-Gerät, Smartphone oder Tablet verbinden. Der kräftige Subwoofer liefert nicht nur intensive Bässe, sondern zeichnet sich vor allem durch das hohe Klangvolumen aus. Das Lautsprechersystem lässt sich bequem über eine praktische Tischfernbedienung steuern und dank Netzschalter und automatischem Stand-By-Modus wird unnötigem Stromverbrauch vorgebeugt. Ein hochwertiger Allrounder für jede Situation.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Satellitenlautsprecher
Satellite Lautsprecher type
2-Wege
Anzahl der Satelliten
2
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
108 x 119 x 182 mm
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Kabelloser Subwoofer
Ja
Anzahl Tieftönertreiber
1
Subwoofer Abmessungen (WxDxH)
261 x 263 x 259 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
60 W
Empfohlene Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
120 W
Gehäusematerial
Holz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
Stromkabellänge
1.3 m
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
Oberflächentyp
Matte
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.