Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Lamax X3.1 Actionsport-Kamera 16 MP 2K Ultra HD WLAN 58 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62025644
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     X3.1
EAN/GTIN:
     8594175352092
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Unterwasserhülle
Ja
Unterwassergehäuse wasserdicht bis zu
30 m
Fernbedienung enthalten
Ja
Stativbefestigung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Breite
59.2 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
29.8 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
16 MP
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
WLAN
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Ladezeit
2 h
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Ungarisch, Litauisch, Polnisch, Slowakisch
Video
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Framerate
120 fps
Unterstützte Videoformate
MP4
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
microSDHC, microSDXC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.