Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy S215256 Paralleles Kabel Schwarz 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy S215256 Paralleles Kabel Schwarz 10 m
Synergy S215256 Paralleles Kabel Schwarz 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5929480
Hersteller:
     Synergy
Herst.-Nr.:
     S215256
EAN/GTIN:
     4038816223920
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
VGA Verlängerungskabel
dvi vga kabel 10m
  • Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28
    - Geflecht 114/0.12AL-MG
    - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube
    - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Buchse mit Rändelschraube
    - Kabellänge 10 m
    - Kabelfarbe Schwarz
    - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
DVI24+1
Anschluss 2
DVI24+1
Kabellänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.