Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy S215252 Serien-Kabel Schwarz 10 m DVI 24+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy S215252 Serien-Kabel Schwarz 10 m DVI 24+1
Synergy S215252 Serien-Kabel Schwarz 10 m DVI 24+1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5929476
Hersteller:
     Synergy
Herst.-Nr.:
     S215252
EAN/GTIN:
     4038816223883
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
SVGA-Kabel
  • Kabeltyp DVI (geschirmt, PVC), AWG28
    - Geflecht 114/0.12AL-MG
    - Anschluss Seite A DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube
    - Anschluss Seite B DVI24+1 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube
    - Kabellänge 10 m
    - Kabelfarbe Schwarz
    - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI 24+1
Anschluss 2
DVI 24+1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.