Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
LogiLink PA0167 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59266692
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0167
EAN/GTIN:
     4052792047875
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1 A
Effizienz
78 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
105 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
127.5 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 93 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.