Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
LogiLink PA0161 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59152065
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0161
EAN/GTIN:
     4052792047097
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Produktinformationen "Universalnetzteil, 24W" von LogiLink
Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
24 W
Ausgangsspannung
3/4.5/5/6/7.5/9/12 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsstrom
2 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Zusätzliche Stromanschlüsse
7
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.