Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RK 501/S Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher RK 501/S Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher RK 501/S Kochfeld Schwarz Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5873716
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RK 501/S
EAN/GTIN:
     4001797132055
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Einzelkochplatte
Heizplatten Labor
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
500 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
700 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.