Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-43370 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-43370 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel
EXSYS EX-43370 Schnittstellenkarte/Adapter Parallel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5818430
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-43370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
2S Seriell/1P Parallel Universal PCI Multi I/O Karte, 32-Bit, 2 x FIFO 16C550, unterstützt Motherboards mit 3,3V und 5V (PCI-X1.0), mit Octopus Kabel und LowProfile Bügel, benötigt nur einen Slot, Windows WHQL zertifiziert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
Standard, LP
Kompatible Betriebssysteme
Win98/ME/NT4/2000/XP(32 & 64bit)/Vista(32&64bit)/ Win7(32&64)/Server(2003 & 2008)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PC Card 32-bit
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
63 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Chipsatz
Oxford OXuPCI952
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.