Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel
Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915802
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A001
EAN/GTIN:
     4960999240176
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Manueller Fokus
Ja
AF-Antrieb
USM
Maximaler Zoomfaktor
0.17 x
Streulichtblende
Ja
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/10
Objektivtyp
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.24 m
Objektivanschluss
Canon EF-S
Betrachtungswinkel (horizontal)
63.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
107.5 °
Brennweitenbereich
10 - 22 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83.5 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
89.8 mm
Gewicht
385 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,23*
€ 736,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,19*
€ 721,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.