Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINNLO FT2 Rücken, Bizeps, Trizeps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56898850
Hersteller:
     FINNLO by HAMMER
Herst.-Nr.:
     3972
EAN/GTIN:
     4005251397202
Suchbegriffe:
Ganzkörpertrainer
Geräte-Station
Kraftstation
Muskelaufbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1780 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
2120 mm
Gewicht
361000 g
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Maximales Lastgewicht
150 kg
Muskelgruppentraining
Rücken, Bizeps, Trizeps
Sitzbankdrücken
Ja
Seilzug-Armübungen nach unten
Ja
Latissimus-Zug
Ja
Beinverlängerung
Ja
Rudern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Anzahl der Positionen der Rückenlehne
5
Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.750,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.025,98*
€ 5.980,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.975,72*
€ 5.921,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.838,94*
€ 5.758,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.782,85*
€ 5.691,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.750,21*
€ 5.652,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.