Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93010 Netzwerkkabel-Tester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93010 Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Goobay 93010 Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Goobay 93010 Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Goobay 93010 Netzwerkkabel-Tester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5682483
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93010
EAN/GTIN:
     4040849930102
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
BNC to LAN (RJ-45), LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-12, RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
Kurzschlussprüfung
Display-Typ
LED
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Arbeitsspannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.