Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, schwarz
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, schwarz
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTZ (DE), verkabelt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55502437
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECQZB
EAN/GTIN:
     8719274491002
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Die R-Go Compact Tastatur ist eine sehr kompakte, ergonomische Tastatur. Wenn Sie die Tastatur und Maus gleichzeitig benutzen, bleiben Ihre Hände stets in Schulterbreite. Dadurch sind die Schultern und Ellenbogen in einer natürlichen, entspannten Position und können Belastungsbeschwerden wie RSI vorgebeugt werden. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, so dass auch Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und damit entspannt bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
120 x 285 x 15 mm
Tastaturgewicht
280 g
Gewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
285 mm
Höhe
15 mm
Breite
120 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
368 g
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.4 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,8606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,8035
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.