Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 258640 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 258640 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258640 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258640 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258640 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55182827
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     258640
EAN/GTIN:
     4009312586406
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Eisen, Profil, Blech, Edelstahl, Stahl
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.