Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 258635 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 258635 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258635 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258635 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258635 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55182825
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     258635
EAN/GTIN:
     4009312586352
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Eisen, Profil, Blech, Edelstahl, Stahl
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.