Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 258630 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 258630 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258630 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258630 Bohrer Spiralschneidbohrer
kwb 258630 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-55182811
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     258630
EAN/GTIN:
     4009312586307
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
3 mm
Länge (mm)
61 mm
Geeignet für Materialien
Eisen, Profil, Blech, Edelstahl, Stahl
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.