Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal 1-Port LPT PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal 1-Port LPT PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter Parallel
Brainboxes Universal 1-Port LPT PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter Parallel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-551434
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-146
EAN/GTIN:
     0837324000290
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003
Energiebedarf
3.3V; 5V
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
1x LPT
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.