|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-551430 Herst.-Nr.: UC-260 EAN/GTIN: 9789822191219 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | UL, CE, FCC, PCI 3.0 | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 0.115 Mbit/s |  | Anzahl Anschlüsse | 4 |  | Plattform | PC |  | Maximaler Arbeitsabstand | 30 m |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Formfaktor | Low Profile |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 |  | Energiebedarf | 3.3V, 5V |  | Slot Typ | PCI 32/64-bit |  | Weitere Anschlüsse | 4x RS232 (9-pin) | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Merkmale | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |