Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal 1-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-551429
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-246
EAN/GTIN:
     837324000337
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
UL, CE, FCC, PCI 3.0
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.115 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
1
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
Standard
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/98SE/Me/NT/2000/XP/2003
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
1x RS232 (9-pin)
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.