Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card (LP) Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-551428
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC, UL, PCI 3.0
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.115 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Plattform
PC
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
Low Profile
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
8x RS232 (9-pin)
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 719,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,32*
€ 855,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,48*
€ 843,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,50*
€ 747,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
€ 51,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.