Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes Universal 8-Port RS232 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-551427
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     UC-275
EAN/GTIN:
     837324000405
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC, UL, PCI 3.0
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.115 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
8
Plattform
PC
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
92 x 120 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003
Energiebedarf
3.3V; 5V
Slot Typ
PCI 32/64-bit
Weitere Anschlüsse
8x RS232 (25-pin)
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,21*
€ 776,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,68*
€ 761,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,07*
€ 745,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,27*
€ 701,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,40*
€ 674,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.