Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
iiyama T1931SR-B5 POS-Monitor 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Touchscreen
Artikel-Nr.:
     3421-lsi196
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1931SR-B5
EAN/GTIN:
     4948570116096
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
19" 5-Wire resistive Touchtechnologie

Der ProLite T1931SR-B5 basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut.. Der Bildschirm verfügt über einen analogen und digitalen (HDMI und DisplayPort) Eingang, sowie Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Der ProLite T1931SR-B5 kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, besonders empfohlen für Geschäfte, Restaurants und industrielle Zwecke. Verfügbar in: Schwarz und Weiss.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
HD-Typ
SXGA
Touchscreen
Ja
Helligkeit
200 cd/m²
Pixel Abstand
0.294 x 0.294 mm
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV, VCCI, GOST
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 386,47*
€ 394,66*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 387,48*
€ 395,68*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 698,45*
€ 710,27*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.