Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital HBS3A1996A4M4B1 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital HBS3A1996A4M4B1 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Western Digital HBS3A1996A4M4B1 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-51328278
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1656
EAN/GTIN:
     87173066312116
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (max.)
3.8 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
510 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
475 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
64000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
5000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.