Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 5000 Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4692050
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-30900-025
EAN/GTIN:
     610807697541
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Großunternehmens-Klasse "Für große Unternehmen geeignet" bedeutet für Polycom mehr als nur die Standards zu erfüllen. Wir denken voraus, um ein noch angenehmeres und produktiveres Erlebnis zu bieten. Aus diesem Grund haben wir branchenweit die Standards für hochwertiges Audio, Video und Content Sharing über jede Entfernung hinweg gesetzt. Genießen Sie dasselbe, erstaunlich klare Erlebnis wie beim Polycom SoundStation-Konferenztelefon in kleinerer Form, die für Vorstandsbüros und kleine Konferenzräume optimiert ist. Das Polycom SoundStation IP 5000 weist die Polycom HD Voice-Technologie, eine umfassende SIP-Interoperabilität sowie ein modernes Design auf, und das alles zu einem günstigen Preis. Das Polycom SoundStation IP 5000 ermöglicht eine Produktivitätssteigerung und reduziert die Ermüdung der Teilnehmer, indem es herkömmliche Konferenzgespräche in kristallklare interaktive Gespräche verwandelt, die sich so natürlich anhören, als wäre man vor Ort. Es liefert: - Einzigartige Klangqualität: Polycom HD Voice sorgt für erstaunlich deutliche und lebensechte Konferenzgespräche. - Produktivere Konferenzgespräche: Die patentierte Polycom Acoustic Clarity™-Technologie bedeutet, dass Sie jedes Wort auf Anhieb verstehen. - Eignung für kleinere Räume: Das Mikrofon erfasst Stimmen in einer Entfernung von bis zu 2 m und das platzsparende Design ist für Vorstandsbüros und kleinere Konferenzräume mit bis zu sechs Teilnehmern konzipiert. - Zuverlässige Interoperabilität: Das Produkt ist mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen kompatibel und bietet den größtmöglichen Funktionsumfang bei vereinfachter Organisation und Verwaltung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Technische Details
Frequenzbereich
250 - 7000 Hz
Dynamischer Bereich
84 dB
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
265 x 285 x 65 mm
Gewicht
520 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 574,94*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 265,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.