Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4200670
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-15600-001
EAN/GTIN:
     610807683896
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Dieses IP-Konferenztelefon, das speziell für kleine bis mittelgroße Räume entwickelt wurde, ermöglicht Ihnen klarere und produktivere Geschäftsgespräche.

- Polycom HD-Voice™-Technologie für überragende Klangqualität
- 4 m Mikrofonreichweite
- Bahnbrechendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Interoperabilität mit führenden SIP-basierten IP-PBX- und Softswitch-Plattformen
- Power over Ethernet (PoE) integriert

Features und Vorteile

- Polycom HD-Voice-Technologie für Anrufe in Hi-Fi-Qualität bis 14 kHz – das erste IP-Konferenztelefon, das so natürlich klingt, als wäre man vor Ort!

- Patentierte Polycom Acoustic Clarity™ Technology für ein bestmögliches IP-Telefonkonferenzerlebnis ohne Kompromisse

- 4 m Mikrofonreichweite: ideal geeignet für kleine bis mittelgroße Konferenzräume Die Reichweite kann durch optionale Erweiterungsmikrofone noch erhöht werden.

- Überzeugende, stabile SIP-Software mit der modernsten Software für SIP-Endgeräte in der Branche; fortschrittliche Funktionen für Anrufabwicklung, Sicherheit und Bereitstellung

- Robuste VoIP-Interoperabilität: Kompatibel mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen für maximale Sprachqualität und größtmöglichen Funktionsumfang, während gleichzeitig die Verwaltung vereinfacht wird

- Ist gegenüber Interferenzen durch Mobiltelefone und andere Drahtlosgeräte abgeschirmt und ermöglicht so klare Audio-Konferenzen ohne Nebengeräusche.

- Hochauflösendes Display: Für robuste Anrufinformationsunterstützung und mehrere Sprachen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Technische Details
Frequenzbereich
220 - 14000 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
311 x 368 x 64 mm
Gewicht
800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,99*
€ 316,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-66070-001
ab € 851,90*
Zubehör
Poly
2200-30900-025
ab € 269,67*
Zubehör
Poly
2200-15660-122
ab € 573,58*
Zubehör
Poly
2200-17910-120
ab € 227,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.