Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör
POLY SoundStation IP 6000 Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4202537
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-15660-122
EAN/GTIN:
     610807683957
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Großunternehmens-Klasse "Für große Unternehmen geeignet" bedeutet für Polycom mehr als nur die Standards zu erfüllen. Wir denken voraus, um ein noch angenehmeres und produktiveres Erlebnis zu bieten. Aus diesem Grund haben wir branchenweit die Standards für hochwertiges Audio, Video und Content Sharing über jede Entfernung hinweg gesetzt. Das Polycom SoundStation IP 6000-Konferenztelefon bietet eine überlegene Leistung für mittelgroße Konferenzräume und schafft gleichzeitig den Durchbruch beim Preis-/Leistungsverhältnis für SIP-Umgebungen. Es weist fortschrittliche Funktionen auf, z. B. umfassende Interoperabilität und erstaunliche Audioqualität. Das SoundStation IP 6000 ist mit der Polycom HD Voice-Technologie ausgestattet, die eine Produktivitätssteigerung ermöglicht und die Ermüdung der Teilnehmer reduziert, indem sie herkömmliche Konferenzgespräche in kristallklare interaktive Gespräche verwandelt, die sich so natürlich anhören, als wäre man vor Ort. Polycom SoundStation IP 6000 Telefone liefern: - Einzigartige Klangqualität: Polycom HD Voice sorgt für erstaunlich deutliche und lebensechte Konferenzgespräche. - Produktivere Konferenzgespräche: Unsere patentierte Polycom Acoustic Clarity Technology verschafft Ihnen das beste Konferenztelefonerlebnis ohne jeden Kompromiss. - Eine Konferenztechnologie, die ideal für mittelgroße Räume geeignet ist: Die Mikrofonreichweite von 3,5 m ist für kleine bis mittelgroße Konferenzräume mit einer Kapazität von bis zu 12 Teilnehmern konzipiert. - Flexible Raumabdeckung: Profitieren Sie von optionalen Erweiterungsmikrofonen und der Unterstützung für Knopflochmikrofone - Zuverlässige Interoperabilität: Diese Telefone sind mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen kompatibel und bieten Maximierung der Audioqualität und größtmöglichen Funktionsumfang bei gleichzeitiger Vereinfachung der Verwaltung und Organisation
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
Fast Ethernet
Verstaerker
Rauschverhältnis (SNR)
86 dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Technische Details
Frequenzbereich
220 - 14000 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
311 x 368 x 64 mm
Gewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,87*
€ 960,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,68*
€ 950,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,70*
€ 929,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,71*
€ 882,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,64*
€ 867,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
2200-66070-001
ab € 851,90*
Zubehör
Poly
2200-30900-025
ab € 269,67*
Zubehör
Poly
2200-15600-001
ab € 265,99*
Zubehör
Poly
2200-17910-120
ab € 227,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.