Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Elo Touch Solutions 2703LM 68,6 cm (27") LCD/TFT 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-46498444
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E351200
EAN/GTIN:
     815335026386
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
647.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
233 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
450.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
10500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
764 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
14300 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
10
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Kopfhörerausgänge
1
Display, sichtbarer Bereich BxH
597.88 x 336.31 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7240 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
647.6 x 233 x 450.9 mm
Netzteiltyp
AC
Technische Details
Full-HD
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Stromverbrauch (aus)
0.38 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 853,51*
€ 1.015,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 829,44*
€ 987,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 780,79*
€ 929,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.