Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb
LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb
LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb
LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb
LogiLink WZ0032 Abisolierzange Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-39923452
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktinformationen "Abisolierzange für Rundkabel 3,5 bis 9 mm" von LogiLink Professional
Diese professionelle Abisolierzange ist speziell für Netzwerk- und Datenkabel mit einem Durchmesser von 3,5–9 mm geeignet. Das Werkzeug lässt sich sehr einfach mittels Drehknopf auf den benötigen Kabeldurchmesser einstellen. Die stabile und handliche Zange ist zusätzlich mit einer Klinge für präzises Abschneiden oder Mantel entfernen ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
9 mm
Ablösungskapazität (min)
3.5 mm
Farbe
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.