Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38573901
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06A40G
EAN/GTIN:
     8698800002229
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Produktinformationen "19" SOHO Wandschrank, 6HE, 540 x 400 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional
Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
540 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
323 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06A40B
ab € 63,21*
Sonstiges
LogiLink
W09A40B
ab € 74,89*
Sonstiges
LogiLink
W09A40G
ab € 74,91*
Sonstiges
LogiLink
W12A40B
ab € 85,27*
Sonstiges
LogiLink
W12A40G
ab € 85,34*
Sonstiges
LogiLink
W15A40B
ab € 92,24*
Sonstiges
LogiLink
W15A40G
ab € 92,21*
Sonstiges
LogiLink
D09A44B
ab € 51,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.