| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-38573634 Herst.-Nr.: W09A40G EAN/GTIN: 8698800002267 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "19" SOHO Wandschrank, 9HE, 540 x 400 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 9U | | Typ | Wandmontiertes Regal | | Höchstgewichtskapazität | 50 kg | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Stahl | | Sperrschloss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 540 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 456 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandgehäuse logilink, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |