Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK M/M SAS Cable 0,1 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK M/M SAS Cable 0,1 m Schwarz, Rot
DeLOCK M/M SAS Cable 0,1 m Schwarz, Rot
DeLOCK M/M SAS Cable 0,1 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3836564
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83073
EAN/GTIN:
     4043619830732
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Mit diesem 1m langen mini SAS Kabel SFF 8087 können Sie z.B. eine Backplane mit mehreren Festplatten mit nur einem Kabel an einen Controller anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
SFF 8087
Anschluss 2
SFF 8087
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 1m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.