Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT OpDAT 1U
METZ CONNECT OpDAT 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38136083
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502577512-E
EAN/GTIN:
     4250184172307
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.45 mm
Tiefe
244.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,82*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,87*
Zubehör
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,41*
Zubehör
Metz Connect
15090301-I
€ 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.