Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 1013-50-35 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10135035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10135035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10135035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10135035 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38073537
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10135035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
    - Mit Griffloch und Deckblatt
    - Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
    - Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität
    - Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Papier, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
600 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
520 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
10135001
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135015
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135025
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135045
ab € 5,11*
Sonstiges
Esselte
10135055
ab € 4,68*
Sonstiges
Esselte
10135085
ab € 5,11*
Sonstiges
Esselte
10135095
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.