| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-38005956 Herst.-Nr.: 601468 EAN/GTIN: 7613329036709 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Tiefe | 356 mm | | Höhe | 500 mm | | Gewicht | 2800 g | | Volumen (l) | 26 l | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Minimum Bildschirmgröße | 10 " | | Maximale Bildschirmgröße | 16 " | | Außentaschen | Seitentasche | | Innentaschen | Tablettasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 16", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |