Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Ednet Kabellose Optische Notebook Maus 2.4GHz 800/1200/1600 DPI, Nano Empfänger, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37989044
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     81166
EAN/GTIN:
     4054007811660
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Kabellose optsiche 3-Tasten-Maus mit Scrollradfunktion

Die kabellose Notebook Maus ist eine zuverlässige Maus, die speziell für den Einsatz am Notebook konzipiert wurde. Die optische Maus mit 2,4 Ghz Nano USB-Empfanger bietet ein Maximum an Flexibilität durch einen Arbeitsbereich von max. 10 m. Das ergonomische Design bietet einen hohen Komfort und macht die Maus gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die ednet Wireless Mouse ermöglicht durch ihre Funktionen und Merkmale eine akkuraten Steuerung des Notebooks oder PCs. Zur schnellen Navigation ist das schnelle Scrollrad bestens geeignet. Durch anpassbare Empfindlichkeitsstufen (800, 1200, 1600 DPI) kann die Maus den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Der Energiesparmodus hilft dabei die Batterie zu schonen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
55 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.