Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro C7Z270-CG-M Intel® Z270 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37363311
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C7Z270-CG-M-O
EAN/GTIN:
     672042265114
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor 5
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® Z270
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1150
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung
Energiequelle
ATX
Wachhund Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-V
Sonstige Funktionen
Unterstützte UDIMM Taktraten
2133,2400 MHz
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
4GB, 8GB, 16GB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,3733 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 246,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B250-CB-ML-O
€ 157,73*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H270-CG-ML-O
€ 183,51*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Q270-CB-ML-O
€ 207,43*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-OCE-O
€ 379,61*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z170-SQ-O
€ 266,27*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z270-CG-L-O
€ 235,49*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7Z370-CG-IW-O
€ 240,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.