Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | SuperDoctor 5 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® Z270 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | Audio-Chip | Realtek ALC1150 |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung |
 | Energiequelle | ATX |
 | Wachhund Funktion | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
 | Tiefe | 243.8 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 6 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 1.4b |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.2 |
 | S/PDIF-Ausgang | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I219-V |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |
 | Unterstützte UDIMM Taktraten | 2133,2400 MHz |
 | Unterstützte UDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB |
 | Zahl der DIMM Slots | 4 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 4 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
 | Ohne ECC | Ja |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2800 MHz |
 | Unbuffered Speicher | Ja |