Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420601 Abtropfsieb Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiher PRESTO, 2 St. Hervorragend zum leichten Abspülen, Spülen sowie Abtropfen
Seiher PRESTO, 2 St. Hervorragend zum leichten Abspülen, Spülen sowie Abtropfen
Seiher PRESTO, 2 St. Hervorragend zum leichten Abspülen, Spülen sowie Abtropfen
Seiher PRESTO, 2 St. Hervorragend zum leichten Abspülen, Spülen sowie Abtropfen
Seiher PRESTO, 2 St. Hervorragend zum leichten Abspülen, Spülen sowie Abtropfen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37061841
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420601
EAN/GTIN:
     8595028453874
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Gemischte Farben
Form
andere
Füße
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.