Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 025506 Teekocher 0,6 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 025506 Teekocher 0,6 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 025506 Teekocher 0,6 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 025506 Teekocher 0,6 l Schwarz, Transparent
LEONARDO 025506 Teekocher 0,6 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36673546
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     025506
EAN/GTIN:
     4002541255068
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Puristen mögen keinen Schnickschnack. Mit diesem Kaffeebereiter aus der Serie Caffè zaubern Sie feinste Kaffeespezialitäten auf die klassische Art. Sie benötigen nicht mehr als Kaffeepulver und heißes Wasser. Dank des Siebes kommen Sie auch ohne Papierfilter aus. Für den unverfälschten Genuss.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Krugmaterial
Glas
Technische Details
Fassungsvermögen
0.6 l
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
193 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
025508
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.