| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-36601417 Herst.-Nr.: MX-O-SMA-TP-T237 EAN/GTIN: 4047438029094 |
| |
|
| | |
| - Manuell verstellbare Dome-Halterung mit integrierten Thermalsensormodul
- Hochsensitiver Thermal-Bildsensor: NETD typ. 50 mK (entspricht 0,05 °C), IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, MTBF > 80.000 Stunden - Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten - Verdeckte Kabelführung (2 m Sensorkabel inklusive), wetterfest bei -30 bis +60 °C - Robustes Gehäuse (PBT, Farbe: weiß oder schwarz), IP66, IK04
Hinweis: Der Anschluss der Thermal-Sensormodule an das zusätzlich zu bestellende DualFlex Kameragehäuse erfolgt mit dem am PTMount-Thermal bereits angebrachten, zwei Meter langen Sensorkabel.
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Weiß | | Kompatibilität | DualFlex S15/S16 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | Bildsensor | Megapixel (ca.) | 6 MP | | Auflösung | 336 x 252 Pixel | | Bildwinkel, horizontal | 15 ° | | Bildwinkel, vertikal | 11 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |