Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popp POPE700168 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Popp POPE700168 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp POPE700168 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Popp POPE700168 Smart-Home-Umgebungssensor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36572665
Hersteller:
     Popp
Herst.-Nr.:
     POPE700168
EAN/GTIN:
     4251295700168
Suchbegriffe:
Regenmesser
Regenmelder
Regensensor
SmartHome Regenmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
132 mm
Durchmesser
132 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
335 g
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Feuchtigkeit, Regenfall
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Z-Wave
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Regensensor, regenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.