| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-36554616 Herst.-Nr.: 8781597 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!
Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.
Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!
Ausführung: Y-Verbinder 45° - G1/4 drehbar - 2x Innen 1x Außengewinde Dieser Anschluss hat auf der einen Seite ein 1/4" Außengewinde und ist so mit 95% aller Komponenten kompatibel. Die andere Seite hat zwei 1/4" Innengewinde und kann so als Adapter genutzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Messing, Neopren, PVC, Silikon | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 18.5 mm | | Verpackungstiefe | 41.5 mm | | Verpackungshöhe | 18.5 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 44 mm | | Höhe | 33 mm | | Gewicht | 81 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |