Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 369R L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 369R L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wiha 369R L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     4012-490457
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37351
EAN/GTIN:
     4010995373511
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicRing®-Festhaltefeder aus Edelstahl halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage perfekt fest. Damit wird das Herausheben von versenkten Schrauben sowie das Einführen und Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25° zu einem Kinderspiel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
187
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 23,33*
4 Tage
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,60*
€ 23,34*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,11*
7 Tage
192
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 24,15*
1 Tag
172
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,41*
€ 24,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,91*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,17*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,13*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,98*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.